Referenties
Optibelt:255 5M 17
Rubix:02063916
Fabrikant:1033210

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 255 17
Tandriem Optibelt
Tandriem Optibelt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 255 mm |
| Breedte riem | 17 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,08 excl. BTW
/ stuk
€ 12,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
