MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=28 TL3525
Tandwiel - conische boring type triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B3028
Rubix:A0048821
Fabrikant:883124
EAN:3660338365416


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 28 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=28 TL3525
Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 28 teeth (3525) - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 28 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 79,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.985,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 2.402,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen