MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=57 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B3057R
Rubix:02853168
EAN:3660338405167
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=57 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden57
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=57 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=57 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden57
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot31 mm
Diameter naaf130 mm
Richtdiameter288,18 mm
Buitendiameter296 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter296 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
346,29 excl. BTW
/ stuk
419,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen