MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=29
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B1029
Rubix:01851288
Fabrikant:865933
EAN:3660338201196


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 29 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=29
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 29 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 29 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Richtdiameter | 117,46 mm |
| Buitendiameter | 122 mm |
| Totale breedte | 28 mm |
| Kopcirkeldiameter | 122 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,02 excl. BTW
/ 18 stuks
€ 433,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden