MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=18 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B1018SS
Rubix:A0411960
Fabrikant:894555
EAN:3660338469596
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=18 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=18 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 06B1 -18 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
ISO-code06b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot10 mm
Diameter naaf43 mm
Richtdiameter54,85 mm
Buitendiameter59 mm
Totale breedte28 mm
€ 26,89 excl. BTW
/ stuk
€ 32,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen