MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=19 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B1019SS
Rubix:02854404
Fabrikant:894571
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=19 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=19 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 08B1 - 19 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
ISO-code08b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot12 mm
Diameter naaf60 mm
Richtdiameter81,7 mm
Buitendiameter82 mm
Totale breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,26 excl. BTW
/ stuk
53,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden