MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=50

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B1050
Rubix:A0048760
Fabrikant:883183
EAN:3660338366000
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=50

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden50
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=50


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 50 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden50
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Totale breedte40 mm
€ 71,21 excl. BTW
/ stuk
€ 86,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen