MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=13 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B3013R
Rubix:02852786
EAN:3660338403538
MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=13 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=13 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=13 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden13
ISO-code06b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Diameter naaf28 mm
Richtdiameter39,8 mm
Buitendiameter43 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter43 mm
€ 7,96 excl. BTW
/ stuk
€ 9,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden