MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=31 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B3031R
Rubix:02853026
EAN:3660338404474
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=31 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden31
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=31 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=31 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden31
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf110 mm
Richtdiameter125,54 mm
Buitendiameter130,2 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter125,54 mm
€ 74,02 excl. BTW
/ stuk
€ 89,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden