MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=30 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B2030R
Rubix:02852766
EAN:3660338403439
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=30 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=30 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=30 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden30
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Diameter naaf76 mm
Richtdiameter94,15 mm
Buitendiameter94,7 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter94,7 mm
€ 17,05 excl. BTW
/ stuk
€ 20,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden