MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=16
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B2016
Rubix:01851306
Fabrikant:865949
EAN:3660338201356


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 16 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=16
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 08B2 - 16 tanden - C45 Staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 16 |
| ISO-code | 08b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 14 mm |
| Richtdiameter | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 69,5 mm |
| Totale breedte | 35 mm |
| Kopcirkeldiameter | 69,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,95 excl. BTW
/ stuk
€ 14,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen