Referenties
Stahlwille:66601280
Rubix:10124775
EAN:4018754039463



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 1280 MONIERTANG 66601280
DIN ISO 9242, openingshoek begrensd om met één hand te kunnen sluiten (DBGM), geringe krachtsinspanning bij knippen door optimale snijvlakgeometrie, inductief geharde snijvlakken voor hoge slijtvastheid, gelegeerd staal, in matrijs gesmeed, in olie gehard.
Sterke punten
•DIN ISO 9242
Limit on opening angle to ensure single-handed closure (registered design)
Little effort required due to optimised cutter geometry
Induction-hardened cutters provide excellent resistance to wear
Special steel
Drop-forged
Oil hardened
Limit on opening angle to ensure single-handed closure (registered design)
Little effort required due to optimised cutter geometry
Induction-hardened cutters provide excellent resistance to wear
Special steel
Drop-forged
Oil hardened
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x49x280 mm |
| Logistiek gewicht | 434 g |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 475 g |
| Materiaal | slijtvast speciaalstaal (gesmeed in matrijs, oliegehard) |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,70 excl. BTW
/ stuk
€ 32,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
