Referenties
Knipex:97 90 00 LE
Rubix:A0755627
EAN:4003773054009




Documenten
Productdetails : KNIPEX TANOS MINI-SYSTAINER, LEEG - 97 90 00 LE
T-Loc-slot voor éénhandbediening: met één draai de systainer® openen of sluiten en met een tweede de systainer® verbinden. Openen wanneer verbonden: eenvoudig en snel toegang krijgen tot de inhoud, zonder de verbinding los te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 265x170x67 mm |
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Breedte | 170 mm |
| Hoogte | 67 mm |
| Lengte | 265 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,60 excl. BTW
/ stuk
€ 61,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden