Referenties
Facom:227.SJ1
Rubix:10107041
EAN:3148511532409


Technische samenvatting
| Materiaal | hss |
|---|---|
| Aantal elementen | 21 |
| Bereik | m3 - m4 - m5 - m6 - m8 - m10 - m12 mm |
Productdetails : FACOM TAPPENSET (7 ST) KOBALT 227.SJ1 M3-M12
227 - Tapping sets
- Each set includes sets of 3 taps per dimension: roughing, intermediate and finishing.
- Set Ref 227.SJ1 includes cobalt taps (Ref 227.S).
-Supplied in metal box BT.228J1.
- Each set includes sets of 3 taps per dimension: roughing, intermediate and finishing.
- Set Ref 227.SJ1 includes cobalt taps (Ref 227.S).
-Supplied in metal box BT.228J1.
d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12Inhoud: 21 tappenAfmetingen [mm]: 118 x 118 x 31[g]: 720
Sterke punten
• Iedere set omvat 3 tappen per afmeting: begintap, tussentap en eindtap.• De set met Ref 227.SJ1 omvat tappen met kobalt (Ref 227.S).• Geleverd in een metalen doos BT.228J1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 581 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 170x115x40 mm |
| Gewicht verpakking | 581 g |
| Materiaal | hss |
| Aantal elementen | 21 |
| Bereik | m3 - m4 - m5 - m6 - m8 - m10 - m12 mm |
| Behuizingsmateriaal | metaal (doos bt.228j1) |
| Type schacht | taper, second and bottoming |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,82 excl. BTW
/ set
€ 569,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen