DORMER SET DRAADSNIJGEREEDSCHAP L120 NR.21 KOMPLEET

Draadsnijsets L120

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:L12021
Rubix:20025055
EAN:7320760111895
DORMER SET DRAADSNIJGEREEDSCHAP L120 NR.21 KOMPLEET

Technische samenvatting

Materiaalhss
Aantal elementen21
Bereikm3 t/m m12 (iso metrisch, grof)
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER SET DRAADSNIJGEREEDSCHAP L120 NR.21 KOMPLEET


Draadsnijgereedschap voor met wringijzers en snijplaathouders in metalen cassette voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.

Sterke punten

Set of HSS Hand Taps & Dies

Toepassingen

Contains a range of general purpose hand taps and circular split dies with relevant holders to enable the user to produce required threads, both male and female, in most materials and applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhss
Aantal elementen21
Bereikm3 t/m m12 (iso metrisch, grof)
Behuizingsmateriaalmetaal koffer (metal case)
1.058,61 excl. BTW
/ stuk
1.280,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen