GEDORE SCHROEFDRAADSNIJSET VOOR BINNEN- / BUITENDRAAD M3-M6
Draadsnijset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:8553
Rubix:A0210669
Fabrikant:1939068
EAN:4010886869734

Documenten
Productdetails : GEDORE SCHROEFDRAADSNIJSET VOOR BINNEN- / BUITENDRAAD M3-M6
Schroefdraadsnijset voor binnen- / buitendraad M3-M6 in kunststof cassette afmetingen: 275 x 150 x 42 mm voor binnendraad M3 - M6 voor buitendraad M3 - M6 max. 40 mm lang ratelaangedreven systeem met verlengingseenheid extra geleidingshuls voor buitendraad voor het asymmetrisch snijden met spaanderverzamelaar aandrijvingsgereedschap: Ratel met verlengstuk gereedschappen tbv buitendraad: Snij-ijzer-houder met geleideschijven en snij-ijzers M3 - M6 gereedschappen tbv binnendraad: Snelspanvoet met schroefdraadtaps M3 - M6 toebehoren: Bevestigingsschroeven en haakse stiftsleutel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 19 |
| Bereik | m3-m6 mm |
| Behuizingsmateriaal | kunststof cassette |
| Type schacht | 1/4-vierkantaandrijving (ratel met verlengstuk) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,89 excl. BTW
/ stuk
€ 306,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
