COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AA-M16 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101AA-M16 C145
Rubix:A0449091
Fabrikant:6967187
EAN:7323220749911
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AA-M16 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x2-6h
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AA-M16 C145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x2-6h
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14 mm
Diameter handvat12,19 mm
Diepte schroefdraad23,1 mm
Bekledingpvd fen
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm16x2-6h
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6h
55,23 excl. BTW
/ stuk
66,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen