PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P23569-UNF7/16

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:P23569-UNF7/16
Rubix:A0186617
Fabrikant:6244756
EAN:4042446238919
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P23569-UNF7/16
Technische samenvatting
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P23569-UNF7/16


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P23569-UNF7/16

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11,113 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf 7/16 in - 20
Aantal windingen per inch14
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,30 excl. BTW
/ stuk
72,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen