COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD101DA-M12 D110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-PD101DA-M12 D110
Rubix:A0448255
Fabrikant:8248169
EAN:7323226756203
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD101DA-M12 D110

Technische samenvatting

Schroefdraadm12
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD101DA-M12 D110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm12
72,93 excl. BTW
/ stuk
88,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen