PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22314-UNC8
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E22314-UNC8
Rubix:A0310678
Fabrikant:5603187
EAN:4042446189181

Technische samenvatting
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
|---|---|
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22314-UNC8
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E22314-UNC8
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,166 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unc #8 - 32 |
| Aantal windingen per inch | 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,25 excl. BTW
/ stuk
€ 35,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen