COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM100AE-6-32 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-PM100AE-6-32 P1PM
Rubix:A0449309
Fabrikant:8060129
EAN:7323225976909
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM100AE-6-32 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 6-32
Diameter schroefdraad3,51 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM100AE-6-32 P1PM


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 6-32
Diameter schroefdraad3,51 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter2,9 mm
Aansluiting3,6 mm
Diepte schroefdraad11 mm
Schroefhoek9 °
Bekledingpvd tialn
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraad6-32 unc
Aantal windingen per inch32
Tolerantie2bx
Type schachtcylindrical gun nose standard
57,02 excl. BTW
/ stuk
68,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen