COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AF-9/16 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101AF-9/16 C145
Rubix:A0449052
Fabrikant:6967209
EAN:7323220750238
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AF-9/16 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 9/16-18
Diameter schroefdraad14,29 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AF-9/16 C145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 9/16-18
Diameter schroefdraad14,29 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter12,9 mm
Diameter handvat10,9 mm
Aansluiting8,17 mm
Diepte schroefdraad21,1 mm
Bekledingfen
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunf 9/16-18
Aantal windingen per inch18
Tolerantie3bx
Type schachtvierkante schacht
64,96 excl. BTW
/ stuk
78,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen