Referenties
Sandvik Coromant:T200-PM108AE-3/8 P1PM
Rubix:A0449208
Fabrikant:8061108
EAN:7323225981088


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 3/8-16 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 9,53 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM108AE-3/8 P1PM
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 3/8-16 |
| Diameter schroefdraad | 9,53 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | ja |
| Boordiameter | 8 mm |
| Diameter handvat | 9,68 mm |
| Aansluiting | 7,26 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unc 3/8-16 |
| Aantal windingen per inch | 16 |
| Tolerantie | 2bx |
| Type schacht | din/ansi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,14 excl. BTW
/ stuk
€ 153,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen