COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM100DA-M10 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PM100DA-M10 P1PM
Rubix:A0449001
Fabrikant:8055822
EAN:7323225953948
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM100DA-M10 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1,5-6hx
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM100DA-M10 P1PM


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10x1,5-6hx
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting39 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Totale lengte100 mm
Schroefdraadm10x1,5-6hx
Aantal windingen per inch16,93
Tolerantie6hx
Type schachtdin4000-80-2 (bgn2)
73,63 excl. BTW
/ stuk
89,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen