Referenties
Sandvik Coromant:T200-PM100DA-M3.5 P1PM
Rubix:A0449296
Fabrikant:8060159
EAN:7323225977302


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m3.5 x 0,60 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM100DA-M3.5 P1PM
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m3.5 x 0,60 |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,9 mm |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Aansluiting | 4 mm |
| Diepte schroefdraad | 11 mm |
| Bekleding | pvd tialn |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m3.5 x 0,60 |
| Aantal windingen per inch | 42,33 |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,69 excl. BTW
/ stuk
€ 54,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen