PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22410-UNC10
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:22410-UNC10
Rubix:20492188
Fabrikant:5078167
EAN:4042446026479

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22410-UNC10
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 22410-UNC10
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,826 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc #10 - 24 |
| Aantal windingen per inch | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,70 excl. BTW
/ stuk
€ 39,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen