COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM104AF-3/8 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PM104AF-3/8 P1PM
Rubix:A0448898
Fabrikant:8055777
EAN:7323225953498
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM104AF-3/8 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 3/8-24
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM104AF-3/8 P1PM


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 3/8-24
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelsprayja
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat9,68 mm
Aansluiting9,7 mm
Diepte schroefdraad16 mm
Schroefhoek48 °
Bekledingtialn
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunf 3/8-24
Aantal windingen per inch24
Tolerantie2bx
Type schachttap shank ansi -inch: 0.381 x 0.286
152,10 excl. BTW
/ stuk
184,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen