DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 8

Machinetappen E258

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E258M8
Rubix:20020785
EAN:7320760087718
DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 8

Technische samenvatting

Schroefdraadm8 x 1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 8


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE M 8 X1,25 E258 HELICE 15DEG 6H HSCO

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8 x 1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingblank
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm8 x 1,25
Tolerantie6h
Type schachtdin 376 gereduceerde schacht (vierkant)
Aangepaste tariefcode82074010
28,36 excl. BTW
/ stuk
34,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen