COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M8 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100AA-M8 C110
Rubix:A0448783
Fabrikant:6967035
EAN:7323220748655
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M8 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M8 C110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat8,077 mm
Diepte schroefdraad12,9 mm
Bekledingpvd-gecoat
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm8x1,25
Tolerantie6h
38,15 excl. BTW
/ stuk
46,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen