COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PD100DA-M6 D110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PD100DA-M6 D110
Rubix:A0447992
Fabrikant:8248215
EAN:7323226756661
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PD100DA-M6 D110

Technische samenvatting

Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PD100DA-M6 D110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter5 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingtialn
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm6
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantie6h
Type schachtgewindeschnellwechsel
48,05 excl. BTW
/ stuk
58,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen