DORMER HSS-E MACHINETAP EX 41 1.1/8

Machinetappen EX41

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:EX411.1/8
Rubix:20025512
EAN:7320760168738
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 41 1.1/8

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1.1/8
Diameter schroefdraad37,897 mm
Typebritse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 41 1.1/8


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad stoomontlaten DIN 5156 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.

Sterke punten

Parallel Thread
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1.1/8
Diameter schroefdraad37,897 mm
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter35 mm
Diameter handvat28 mm
Aansluiting22 mm
Diepte schroefdraad22 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte170 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad1-1/8-11
Aantal windingen per inch11
Type schachtvierkant (square drive)
584,64 excl. BTW
/ stuk
707,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen