Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM100DA-M3 B145
Rubix:A0448121
Fabrikant:8248701
EAN:7323226761528


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m3x0,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100DA-M3 B145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m3x0,5 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 3,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 6 mm |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m3x0,5 |
| Aantal windingen per inch | 50,8 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,14 excl. BTW
/ stuk
€ 32,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen