Referenties
Sandvik Coromant:T200-PM101JB-M14X150P1PM
Rubix:A0449214
Fabrikant:8057409
EAN:7323225962995


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m14x1.5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101JB-M14X150P1PM
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m14x1.5 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Aansluiting | 10,5 mm |
| Schroefhoek | 9 ° |
| Bekleding | pvd tialn |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m14x1.5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,70 excl. BTW
/ stuk
€ 155,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen