PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL 6H 7056770-M36
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7056770-M36
Rubix:A0310473
Fabrikant:5200776
EAN:4042446159511

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
|---|---|
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL 6H 7056770-M36
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7056770-M36
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Totale lengte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,00 excl. BTW
/ stuk
€ 439,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen