PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6G BL 6G 7058770-M20
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7058770-M20
Rubix:A0310540
Fabrikant:5200786
EAN:4042446159450

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6G BL 6G 7058770-M20
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7058770-M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | ja |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
| Aantal windingen per inch | 10,16 |
| Tolerantie | 6g |
| Type schacht | parallel shank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,00 excl. BTW
/ stuk
€ 134,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen