COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100JA-M3 B145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-MM100JA-M3 B145
Rubix:A0448099
Fabrikant:8248723
EAN:7323226761740
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100JA-M3 B145

Technische samenvatting

Schroefdraadm3
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100JA-M3 B145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Schroefdraadm3
27,14 excl. BTW
/ stuk
32,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen