COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101IA-M16 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM101IA-M16 C145
Rubix:A0447898
Fabrikant:8248252
EAN:7323226757033
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101IA-M16 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101IA-M16 C145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter14 mm
Diameter handvat12,5 mm
Aansluiting10 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingfen
Totale lengte102 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm16x2
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6h
Type schachttap shank iso-metric: 12,50 x 10,00
60,69 excl. BTW
/ stuk
73,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen