DORMER HSS-E MACHINETAP E000 M2

Machinetap HSS-E

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E000M2
Rubix:20020402
EAN:7320760168776
DORMER HSS-E MACHINETAP E000 M2

Technische samenvatting

Schroefdraadm2 x 0,40
Diameter schroefdraad2 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E000 M2


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm2 x 0,40
Diameter schroefdraad2 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter1,679 mm
Diameter handvat2 mm
Aansluiting2,5 mm
Diepte schroefdraad8 mm
Bekledingblank
Totale lengte41 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm2 x 0,40
Aantal windingen per inch63,5
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
30,65 excl. BTW
/ stuk
37,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen