PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P20539-M5
Rubix:20492668
Fabrikant:6244489
EAN:4042446236243
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P20539-M5

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm5
30,83 excl. BTW
/ stuk
37,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen