Referenties
Sandvik Coromant:T200-PD100AA-M4 D110
Rubix:A0448281
Fabrikant:8248181
EAN:7323226756326


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4 x 0,70 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD100AA-M4 D110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4 x 0,70 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 2,97 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 17 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | pvd tialn |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m4 x 0,70 |
| Aantal windingen per inch | 36,3 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 371 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,65 excl. BTW
/ stuk
€ 46,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen