Referenties
Dormer:E256M12
Rubix:20020870
EAN:7320760674406




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M12
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Aansluiting | 9 mm |
| Bekleding | tialn top |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,14 excl. BTW
/ stuk
€ 96,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen