COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM150DA-M8 B150

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM150DA-M8 B150
Rubix:A0447880
Fabrikant:8251244
EAN:7323226780031
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM150DA-M8 B150

Technische samenvatting

Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM150DA-M8 B150


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Bekledingongecoat (uncoated)
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm8x1,25
Aantal windingen per inch20,32
Tolerantie6h
28,46 excl. BTW
/ stuk
34,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen