COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AE-8-32 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100AE-8-32 C110
Rubix:A0449118
Fabrikant:6967138
EAN:7323220749430
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AE-8-32 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadunc #8-32
Diameter schroefdraad4,17 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AE-8-32 C110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc #8-32
Diameter schroefdraad4,17 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4 mm
Diameter handvat3 mm
Aansluiting4,27 mm
Diepte schroefdraad13,6 mm
Bekledingalcrn (pvd)
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunc #8-32
Aantal windingen per inch32
Tolerantie3bx
Type schachtplug chamfer
24,71 excl. BTW
/ stuk
29,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen