COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100JA-M6 B115

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-MM100JA-M6 B115
Rubix:A0448345
Fabrikant:8248587
EAN:7323226760385
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100JA-M6 B115

Technische samenvatting

Schroefdraadm6×1,0
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100JA-M6 B115


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6×1,0
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Bekledingticn
Totale lengte62 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadm6×1,0
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantie6hx
Type schachtvierkante schacht
38,65 excl. BTW
/ stuk
46,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen