COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AE-1/2 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101AE-1/2 C110
Rubix:A0449081
Fabrikant:6967143
EAN:7323220749485
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AE-1/2 C110

Technische samenvatting

Schroefdraad1/2-13 unc
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AE-1/2 C110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad1/2-13 unc
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,8 mm
Aansluiting9,32 mm
Diepte schroefdraad23,1 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingpvd alcrn
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunc 1/2-13
Aantal windingen per inch13
Tolerantie3bx
46,83 excl. BTW
/ stuk
56,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen