COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100IA-M4 C150

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100IA-M4 C150
Rubix:A0447933
Fabrikant:8248237
EAN:7323226756883
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100IA-M4 C150

Technische samenvatting

Schroefdraadm4 x 0,7
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100IA-M4 C150


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4 x 0,7
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,3 mm
Diameter handvat4 mm
Diepte schroefdraad7 mm
Bekledingongecoat (uncoated)
Totale lengte53 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm4 x 0,7
Aantal windingen per inch36,29
Tolerantie6h
22,51 excl. BTW
/ stuk
27,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen