PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 BL EP2056302-M16

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:EP2056302-M16
Rubix:20491512
Fabrikant:6245562
EAN:4042446239763
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 BL EP2056302-M16
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 BL EP2056302-M16


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2056302-M16

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,00 excl. BTW
/ stuk
152,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden