DORMER MACHINETAP HSS-E E390 M3

Machinetappen E390

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E390M3
Rubix:20021100
EAN:7320760674987
DORMER MACHINETAP HSS-E E390 M3

Technische samenvatting

Schroefdraadm3
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E390 M3


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring TiAlN gecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.

Toepassingen

• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter2,5 mm
Aansluiting3,5 mm
Bekledingtialn
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
39,81 excl. BTW
/ stuk
48,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen