DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M10

Machinetappen E260

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E260M10
Rubix:20020886
EAN:7320760674482
DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M10

Technische samenvatting

Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M10


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting10 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingblank
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm10x1,5
Tolerantie6h
Type schachtvierkant aandrijving (wsc 8,0 mm)
49,07 excl. BTW
/ stuk
59,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen