Referenties
Sandvik Coromant:T200-MM101JA-M12 B145
Rubix:A0448302
Fabrikant:8248628
EAN:7323226760798


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM101JA-M12 B145
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12 x 1,75 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Diameter handvat | 8,5 mm |
| Aansluiting | 6,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 23 mm |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 82 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m12x1,75 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | spiraalpunt tap (doorlopende gaten / point tap) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,19 excl. BTW
/ stuk
€ 57,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen